MORSE DRUM 34-SS Carucior pătrat pentru tobe, oțel inoxidabil, diametru 60.9 cm, capacitate 454 kg | AF6EEZ

MORSE DRUM Carucior pătrat cu tobe 34-SS, oțel inoxidabil, diametru 60.9 cm, capacitate 454 kg

În stoc
Articol: AF6EEZ Model: 34-SS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăpuși de tambur, leagăn și accesorii
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.3"
Lățimea rotorului1.25 "
Înălțimea distribuirii3 5 / 8 "
Înălțimea Dolly5.5 "
Dolly Width12 "
Drum dia.Până la 24 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
CalitateGrad 304
MaterialOţel inoxidabil
Nr. de roti4
TipPătrat
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suportă butoaie din oțel, poli, fibră și plastic
    • Transportă tobe de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelDolly WidthDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaPreț
MORSE DRUM 34 Carucior pătrat pentru tobe, 60.9 cm diametru, 454 kg capacitate | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Pudră acoperită€313.91
MORSE DRUM 34-30 Carucior pătrat pentru tobe, 50.8 cm diametru, 454 kg capacitate | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Pudră acoperită€264.14
MORSE DRUM 34-30SS Carucior pătrat pentru tobe, oțel inoxidabil, diametru 50.8 cm, capacitate 454 kg | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Perlele explozie€374.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Carucior pătrat cu tobe 34-SS, oțel inoxidabil, diametru 60.9 cm, capacitate 454 kg
€382.43 /unitate