MORSE DUM 34-5SS Pailpro 19-litri Pail Dolly, oțel inoxidabil, până la 31.7 cm diametru | AF6EDZ

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-litri Pail Dolly, oțel inoxidabil, până la 31.7 cm diametru

În stoc
Articol: AF6EDZ Model: 34-5SS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€302.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de găleți
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.3"
Înălțimea distribuirii3 5 / 8 "
Înălțimea Dolly12 "
Dolly Width5.5 "
Drum dia.Până la 12.5 "
Dimensiunea tamburului5 gal.
Tip tamburGăleată sau cutie
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
MaterialOţel inoxidabil
Nr. de roti4
TipPătrat
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Construit pentru găleți din plastic, poli și fibre
    • Transporta bidoane de 19 litri

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea DollyDolly WidthfinalizareaMaterialPreț
MORSE DRUM 34-5 Pailpro 19-litri Pail Dolly, Până la 31.7 cm diametru, 91 kg Capacitate | AF6EDY 34-55.5 "12 "LuminosOţel€206.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-litri Pail Dolly, oțel inoxidabil, până la 31.7 cm diametru
€302.56 /unitate