MORSE DRUM Pahare de tambur

Conceput pentru utilizarea unui mecanism de agitare colț peste colț, ideal pentru amestecarea temeinică a conținutului tamburelor închise. Seria 310 Tubere cu tambur cu înclinare la încărcare, cu dispozitive de ridicare electrice pentru încărcarea tamburului pe mixerul de tambur la nivelul solului. Vine echipat cu un suport pentru tobe

Filtru

Paharele cu tobe Morse sunt dispozitive folosite pentru a roti sau a răsturna tobele pentru a amesteca sau amesteca conținutul acestora. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în industria chimică, în industria alimentară și în industria farmaceutică.
StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A311-1-220-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€42,365.40
A311-3-460-3460V-5 - 20 RPM-€41,880.30
A311-3-400-50-3400V AC-4 - 16 RPM-€41,395.20
A311-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM-€41,071.80
A311-3-230-50-3230V AC-4 - 16 RPM-€41,395.20
A311-3-230-3230V AC-5 - 20 RPM-€41,880.30
A311-1-115-1115V AC-5 - 20 RPM-€42,042.00
A311-1-230-1230V AC-5 - 20 RPM-€42,042.00
MORSE DRUM -

Pahare cu tobe seria 309

Paharele cu tambur Morse Drum din seria 309 țin tamburele închise într-un unghi și le rotesc colț la colț pentru a obține un amestec omogen. Acestea pot găzdui butoaie de plastic, oțel sau fibră de 55/30 de galoane și sunt alimentate de motoare antiexplozie/aer/inverter/TEFC la o viteză maximă de 14 RPM. Aceste pahare pot manipula ingrediente cu capacități de până la 800 lb și permit încărcarea unui tambur vertical cu ajutorul unei macarale sau al unui ridicător de tambur Morse sub cârlig.

StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A309-A----14 RPM-€10,445.82
A309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-€11,424.11
A309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€11,690.91
A309-1-50-CE------€20,131.65
A309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-€11,424.11
A309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€9,815.19
A309-3-3230/460V AC-14 RPM-€9,815.19
A309-E1-1115/230V AC-14 RPM-€10,777.31
A309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€11,504.95
StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A310-1-50-CE-1220V AC-4 - 16 RPM-€35,719.53
A310-3-50-CE-3400V AC-4 - 16 RPM-€34,409.76
StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A310-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM-€21,085.68
RFQ
A310-1-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€22,476.30
RFQ
A310-3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 RPM-€21,101.85
RFQ
A310-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM-€24,222.66
A310-E1-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€24,901.80
A310-E3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 RPM-€23,947.77
A310-A----5 - 20 RPM-€21,344.40
RFQ
A310-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM-€21,279.72
RFQ
A310-3-50-3230/400V AC-4 - 16 RPM-€21,506.10
RFQ
A310-E3-50-3230/400V AC-4 - 16 RPM-€23,446.50

DESCRIERE

  • Aceste pahare cu tobe Morse pot manipula butoaie de oțel, plastic și fibră cu o capacitate de până la 55 de galoane.
  • Au motoare TEFC / rezistente la explozie, ceea ce le face ideale pentru utilizare în condiții periculoase.
  • Aceste tamburi pot produce viteze de rotație de până la 20 RPM.

Mecanism de lucru

  • Așezați tamburul în siguranță pe platforma tamburului folosind ridicători sub cârlig.
  • Asigurați-vă că tamburul este centrat și echilibrat pe platformă.
  • Cuplați mecanismul de blocare al tamburului pentru a fixa tamburul pe loc.
  • Verificați dacă toate dispozitivele de protecție și dispozitivele de blocare sunt în poziție corectă.
  • Activați funcția de rotație a tamburului cu ajutorul panoului de control sau al comutatorului.
  • Monitorizați procesul de turnare a tamburului pentru orice nereguli sau semne de defecțiune.
  • Reglați viteza de rotație sau durata după cum este necesar pentru a obține rezultatul dorit de amestecare sau amestecare.
  • Odată ce procesul de turnare este complet, decuplați în siguranță funcția de rotație a tamburului.
  • Deblocați cu grijă și scoateți tamburul de pe platforma paharului.

Întrebări Frecvente

Cum să evitați răsturnarea butoaielor în timpul funcționării?

Aceste pahare pentru tobe au suporturi pentru tobe pentru a ține tamburul pe loc în timpul funcționării.

Cum să asigurăm siguranța în timpul manipulării acestor pahare cu tobe Morse?

  • Inspectați tamburul și conținutul acestuia pentru eventuale vărsări, scurgeri sau deteriorare înainte de manipulare.
  • Urmați procedurile adecvate de eliminare sau depozitare pentru tambur și conținutul acestuia, dacă este cazul.
  • Curățați și întrețineți paharul cu tambur în mod regulat pentru performanță și longevitate optime.

Cum aleg echipamentul potrivit pentru manipularea tamburului pentru nevoile mele?

Luați în considerare factori precum tipul și dimensiunea tobelor pe care le manipulați, cerințele privind capacitatea de greutate, manevrabilitatea și limitările de spațiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?