MORSE DRUM 311-3-230-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, 3 faze, 230 V, 50 Hz | CD8YVC

MORSE DRUM 311-3-230-50 Tumbler cu tambur automat înclinat pentru încărcare, 4-16 rpm, trifazic, 3 V, 230 Hz

În stoc
Articol: CD8YVC Model: 311-3-230-50

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41,395.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi5A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
RPM de tambur4 - 16 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Dovada explozieiNu
Frecvență50 Hz
HP2 CP
Hz50
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază3
Voltaj230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 594
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 311-1-115 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 115 V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 - 20 RPM-€42,041.99
MORSE DRUM 311-1-220-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, 1 fază, 220 V, 50 Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€42,365.40
MORSE DRUM 311-1-230 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 230 V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 - 20 RPM-€42,041.99
MORSE DRUM 311-3-230 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 230 V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 - 20 RPM-€41,880.30
MORSE DRUM 311-3-460 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 460 V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 - 20 RPM-€41,880.30
MORSE DRUM 311-3-575 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM-€41,071.80
MORSE DRUM 311-3-400-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, trifazic, 3 V, 400 Hz | CD50YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 - 16 RPM-€41,395.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 311-3-230-50 Tumbler cu tambur automat înclinat pentru încărcare, 4-16 rpm, trifazic, 3 V, 230 Hz
€41,395.20 /unitate