emite semnale morse paharele cu tambur colț peste colț sunt folosite pentru amestecarea produselor lichide omogenizate și granulate sau pulbere. Aceste pahare cu tambur sunt concepute pentru a amesteca conținutul unui tambur de fibră, plastic sau oțel de 30 până la 55 de galoane (114 până la 210 litri). Aceste pahare cu tambur au înălțimi cuprinse între 29 și 37 inchi (74 până la 94 cm înălțime) și diametre cuprinse între 18 și 23.5 inci.
Paharul universal cu tambur Morse 309-E3-50 asigură amestecarea riguroasă colț peste colț de ingrediente precum granule, pelete grosiere, pulberi, lichide groase sau boabe umede. Acest pahar cu tambur este ideal pentru a răsturna un tambur din oțel, plastic sau fibră la o viteză de 14 RPM. Acest tambur universal Morse 309-E3-50 este alimentat de un motor electric monofazat, rezistent la explozie, de 1 CP, care funcționează la 230 / 400V, 50 Hz; clasificat pentru Clasa I Grupa D și Clasa II Grupa F și G pentru siguranța utilizatorului. Este capabil să încline ingredientele amestecate cântărind până la 400 lb și, respectiv, 800 lb pentru jumătate de tambur și, respectiv, plin. Acest pahar de tobă Morse este echipat cu o curea de bandă, două cleme superioare și un clichet în jurul tamburului pentru fixarea tamburului în suport și poate fi utilizat numai în țările care au o sursă de alimentare de 50 Hz.
Utilizari:
Paharul universal cu tambur Morse 309-E3-50 este folosit în industria alimentară și chimică, cosmetică și farmaceutică pentru a roti butoaiele din oțel, plastic sau fibră colț peste colț pentru amestecarea viguroasă a conținutului tamburului cum ar fi granule, pulberi, lichide groase, pelete grosiere sau boabe umede.
Caracteristici:
- Paharul cu tambur universal Morse 309-E3-50 oferă un amestec viguros colț peste colț de ingrediente precum pulberi, lichide groase, granule, granule grosiere sau boabe umede.
- Acest tambur oferă straturi stratificate omogenizate și previne sedimentarea în partea inferioară a tamburului.
- Tamburul universal cu tambur Morse 309-E3-50 este proiectat pentru răsturnarea unui tambur din oțel, plastic sau fibră la o viteză de 12 RPM.
- Acest pahar cu tambur asigură siguranța utilizatorului prin reducerea riscurilor de expunere a lucrătorilor și minimizarea riscului de contaminare.
- Tamburul universal cu tambur Morse 309-E3-50 este alimentat de un motor electric monofazat de 1 CP, rezistent la explozie, care funcționează la 230 / 400 V, 50 Hz și este clasificat pentru Clasa I Grupa D și Clasa II Grupele F și G pentru Siguranță.
- Acest pahar de tambur necesită o macara și un dispozitiv de ridicare a tamburului Morse sub cârlig pentru a încărca un tambur vertical și este echipat cu o curea de bandă, două cleme superioare și un clichet în jurul tamburului pentru fixarea tamburului în suport.
- Tamburul universal Morse 309-E3-50 este capabil să încline ingredientele amestecate cântărind până la 800 lb și 400 lb pentru toba plină și, respectiv, jumătate.
- Acest pahar cu tambur poate fi folosit numai în țările cu o sursă de alimentare de 50 Hz.
Accesorii compatibile:
- Morse CP-309-E3-400-50: Aceste cutii de control rezistente la explozie sunt construite și proiectate pentru a funcționa în medii în care concentrațiile de lichide, gaze inflamabile, vapori sau particule combustibile prezintă riscuri de explozie sau aprindere. Aceste cutii de control vin cu butoane de pornire și oprire și terminale de cablu pentru conectarea întrerupătoarelor de blocare de siguranță. Aceste cutii de protecție necesită o sursă de alimentare minimă de 10 Amperi și nu au nicio conexiune prin cablare cu motorul.
- Dispozitive de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt Morse: Aceste dispozitive de ridicare a tamburului de deasupra capului sunt folosite pentru a manipula un tambur cu un palan sau o macara. Sunt ideale pentru butoaie de oțel de 30 până la 85 de galoane (114 până la 322 litri), din plastic cu ramă sau din fibră, cu diametre cuprinse între 18 și 26 inchi (46 până la 66 cm). Aceste ridicatoare de tambur prezintă un profil îngust pentru a permite utilizatorilor să plaseze un tambur de oțel de 55 de galoane (210 litri) într-un supraambalaj sau tambur de salvare. În plus, au o acțiune asemănătoare unui clește cu autoajustare pentru a prinde automat diverse tipuri comune de tamburi închise și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 1000 lb.
Standarde și aprobări:
- Paharul cu tambur universal Morse 309-E3-50 trebuie instalat în conformitate cu standardele OSHA subpartea O.1910.212 pentru a oferi servicii de înaltă calitate.
Instalare:
Tamburul universal Morse 309-E3-50 are patru găuri în bază, distanțate la 68.6 cm lățime x 114.3 cm lungime pentru a permite o instalare ușoară cu ajutorul șuruburilor de fixare de 5/8 inch x 3 inch. Instalarea trebuie să fie conform cerințelor locale pentru carcasă și interblocare de siguranță, iar comenzile motorului și conexiunile de alimentare trebuie să respecte codurile locale aplicabile.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se alimentează un pahar universal Morse 309-E3-50?
A. Tamburul universal Morse 309-E3-50 este alimentat de un motor electric monofazat, rezistent la explozie, de 1 CP, care funcționează la 230 / 400 V, 50 Hz și este clasificat pentru Clasa I, Grupa D și Clasa II, Grupele F și G. pentru un plus de siguranță.
Î. Care sunt accesoriile disponibile pentru paharele universale cu tambur Morse 309-E3-50?
A. Următoarele sunt accesoriile care sunt compatibile cu paharele universale cu tambur Morse 309-E3-50:
- Morse CP-309-E3-400-50: Aceste cutii de control rezistente la explozie sunt utilizate cu paharul universal Morse 309-E3-50 pentru a preveni deteriorarea cauzată de aprindere sau explozie.
- Seria Morse 92 de ridicare butoi sub cârlig: Aceste dispozitive de ridicare a tamburului sunt proiectate pentru a ridica și transporta tamburi din plastic, carton, fibre și oțel cu rame. Acestea au o acțiune asemănătoare unui clește cu auto-ajustare pentru o prindere automată în timp ce plasează butoaie de 30 de galoane în 55 sau 55 în 85. Au prinderi cu profil subțire pentru coborârea unui tambur într-un tambur de salvare sau un tambur de supraambalare.
Î. Ce măsuri de siguranță luăm în timpul manipulării tamburului?
A. Tamburele grele trebuie mutate cu echipament adecvat de tambur, special conceput pentru manipularea lor, pentru a preveni rănirea gravă, deteriorarea tamburului și risipa de conținut valoros sau contaminarea mediului. Toți utilizatorii care manipulează tobe trebuie să fie instruiți să folosească echipamentul cu tobe.
Î. Ce înseamnă evaluarea capacității „pe jumătate plină”?
A. Valoarea la jumătate de plină a unui pahar cu tambur înseamnă capacitatea de a înclina un tambur dezechilibrat, greu în partea de jos. De exemplu, capacitatea unui Karrier cu tambur Morse Hydra-Lift este de 800 lb. (363 kg) pentru un tambur plin, dar redusă la 500 lb. (227 kg) pentru un tambur pe jumătate plin.
Î. Pe ce alte variante de Morse Drum Tumbler sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies promoții Seria 311 Înclinare la încărcare Tambur Tumbler pentru a găzdui un tambur din fibră, oțel sau plastic cu înălțimi cuprinse între 29 și 37 inchi (74 până la 94 cm înălțime) și diametre între 18 și 23.5 inci.