VESTIL Remorcători electrici din seria E-TUG


Filtru
Bateriile incluse: Da , Culoare: Galben închis , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Înălțimea mânerului: 48 " , Material: Oţel , Tensiune motor: 24V c.c. , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 5 , Tip operațiune: Acționat manual , Sursa de putere: Pe baterii , Material pentru rotile din spate: Cauciuc , Voltaj: 12V c.c.
StilModelLăţimeCapacitateAdâncimeÎnălţimeHPCapacitate de tragereCapacitate de tragereLățimea roții din spatePreț (ex. TVA)
A
E-TUG-10
20.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1/2 CP1000 lbs.1000 lbs.4"€5,838.50
B
E-TUG-20
26 "2000 lbs.32 "50.5 "1 CP2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€6,922.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?