MORSE DRUM 309-A Tumbler universal cu tambur, 14 RPM, motor pneumatic | AF6FFK

MORSE DRUM 309-A Tumbler cu tambur universal, 14 RPM, motor pneumatic

Articol: AF6FFK Model: 309-A
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,445.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
Debitul de aer40 SCFM
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
RPM de tambur14 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Hz60
MotorAer
Tipul motoruluiMotor aerian
alteComenzile vândute separat
Presiune40 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 287.1
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se amestecă puternic și se amestecă conținutul interior cu acest tambur tambur
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel, fibră sau plastic
    • Proiectat pentru a rezista până la 363 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 309-3 Tumbler cu tambur universal, 14 RPM, 3 faze 230/460V, 50/60Hz, Invertor | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, 1 faza, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Tumbler cu tobă universală, 12 RPM, Rezistent la explozie, 1 fază, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, 3 faze, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€9,508.23
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Tumbler universal, 12 RPM, 3 faze, rezistent la explozie | AF6FFP 309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Tumbler cu tobă universală, 12 rpm, rezistent la explozie, trifazic, 3 V, 575 Hz | AF60FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Tumbler pentru tobe, 1 fază, 115 V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 309-A Tumbler cu tambur universal, 14 RPM, motor pneumatic
€10,445.82 /unitate