MORSE DRUM 310-3-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 400 V, 3 faze | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 400 V, trifazic

Articol: AF6FRA Model: 310-3-50-CE
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34,409.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi2.9A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
RPM de tambur4 - 16 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Frecvență50 Hz
HP2 CP
Hz50
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
alteComenzi pentru motor incluse
Fază3
Voltaj400V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 712.8
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)180.34
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paharul de tambur Morse 310-3-50-CE este ideal pentru amestecarea sau amestecarea conținutului tamburului (certificat CE pentru utilizare în Europa)
    • O soluție completă, inclusiv tambur, carcasă cu blocare de siguranță și pachet de control
    • Se ocupă de o mare varietate de tipuri / dimensiuni de tambur, până la o înălțime de 74 - 94 cm și un diametru de 46 - 60 cm)
    • Amestecați bine conținutul unui tambur închis, reduce pericolele pentru lucrători/riscurile de contaminare și curățare
    • A nu se utiliza în medii periculoase

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 310-1-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 220 V, 1 fază | AG7GTJ 310-1-50-CE-1220V AC-4 - 16 RPM-€29,520.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 400 V, trifazic
€34,409.76 /unitate