MORSE DRUM 310-1-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 220 V, 1 fază | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 220 V, trifazic

Articol: AG7GTJ Model: 310-1-50-CE
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35,719.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi9.7A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
RPM de tambur4 - 16 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 40 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiNu
Frecvență50 Hz
HP2 CP
Hz50
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
alteComenzi pentru motor incluse
Fază1
înclinaPower Tilt
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 712.8
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)180.34
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amestecați pulberile, suplimentele și multe altele cu acest tambur
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel, fibră sau plastic
    • Proiectat pentru a suporta până la 363 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 310-3-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 400 V, 3 faze | AF6FRA 310-3-50-CE-3400V AC-4 - 16 RPM-€28,437.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 220 V, trifazic
€35,719.53 /unitate