MORSE DRUM 310-3-50 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 RPM, trifazic, 3/230V, 440 Hz | CD50YUX

MORSE DRUM 310-3-50 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3/230 V, 440 Hz

Articol: CD8YUX Model: 310-3-50
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,506.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi2.9/ 5A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
RPM de tambur4 - 16 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Dovada explozieiNu
Frecvență50 Hz
HP2 CP
Hz50
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază3
Voltaj230/400V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.5
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comenzi vândute separat

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 310-3-575 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3 V, 575 Hz, Tefc | AF60FGG 310-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM-€17,426.18
RFQ
MORSE DRUM 310-A ​​Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, motor pneumatic | AF6FGH 310-A----5 - 20 RPM-€17,640.00
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM-€17,586.55
RFQ
MORSE DRUM 310-1-50 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 220 V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€18,575.45
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3/230 V, 460 Hz | CD60YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 RPM-€17,439.55
RFQ
MORSE DRUM 310-E1 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, rezistent la explozie, 1 fază, 115/230 V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 RPM-€20,018.73
RFQ
MORSE DRUM 310-E1-50 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 4-16 RPM, antiexplozie, 1 fază, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-E1-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€20,580.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50 Tumbler cu tambur înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3/230 V, 440 Hz
€21,506.10 /unitate