ENERPAC Suport pentru muncă


Filtru
Material: Oțel, Bronz , Max. Presiune de operare: 5000 psi , Min. Presiune de operare: 700 psi , Dimensiunea de montare A: 1 1/4"-16 UN 2B , Dimensiunea de montare B: 0.37mm la 0.39mm , Dimensiunea de montare C: 0.58 "până la 0.6" , Dimensiunea de montare V: 0.284 "
StilModelDimensiunea EDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FDimensiunea H1Dimensiunea H2Dimensiunea MDimensiunea U1Preț (ex. TVA)
A
WSM71
0.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
B
WFT71
0.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
C
WFM71
0.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€747.64
D
WST71
0.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€793.67
E
WFL111
0.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€754.25
F
WSL111
0.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
G
WFL221
1.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15
H
WSL221
1.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,220.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?