Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC WFM71 Fluid pentru colector de suport de lucru avansat 1650 lb | AE6TEB 5UWZ0

ENERPAC WFM71 Fluid pentru colector de suport de lucru Advanced 1650 lb

În stoc
Articol: AE6TEB Model: WFM71Crucea Ref: 5UWZ0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€747.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru muncă
Dimensiunea A3.02 "
Dimensiunea B2.63 "
Dimensiunea C2.2 "
Dimensiunea D1 1/4"-16 UN
Dimensiunea E0.591 "
Dimensiunea F0.51 "
Dimensiunea KM10 X 1.5
Dimensiunea L0.18 "
Dimensiunea M0.95 "
Dimensiunea N0.51 "
Dimensiunea W2"
MaterialOțel, Bronz
Max. Debitul de ulei40 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Forța de sprijin1650 lbs.
Min. Presiunea de operare700 psi
Dimensiunea de montare A1 1/4"-16 UN 2B
Dimensiunea de montare B0.37mm la 0.39mm
Dimensiunea de montare C0.58 "până la 0.6"
Dimensiunea de montare D0.93 "până la 0.95"
Dimensiunea de montare R0.015 "
Tip montareMuntele colectorului
Capacitatea uleiului0.04 cu. în.
Forța arcului de contact al pistonului extins2 lbs.
Contactul pistonului Forța de retragere a arcului5.8 lbs.
Cursă0.39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Forța de sprijin (1650 lb.)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FDimensiunea H1Dimensiunea H2Dimensiunea MDimensiunea U1Preț
ENERPAC WSM71 Arc colector de suport de lucru Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
ENERPAC WFT71 Suport de lucru Fluid cu filet avansat 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
ENERPAC WST71 suport de lucru cu arc filetat avansat 1650 lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€793.66
ENERPAC WFL111 Fluid pentru flanșă pentru suport de lucru avansat 2500 lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€754.25
ENERPAC WSL111 Arc flanșă de sprijin de lucru Advanced 2500 lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
ENERPAC WFL221 Fluid pentru flanșă pentru suport de lucru Advanced 5000 lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15
ENERPAC WSL221 Arc flanșă de sprijin de lucru Advanced 5000 lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,220.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WFM71 Fluid pentru colector de suport de lucru Advanced 1650 lb
€747.65 /unitate