Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC WST71 suport de lucru cu arc filetat avansat 1650 lb | AE6TEE 5UWZ3

ENERPAC WST71 Suport de lucru cu arc filetat avansat 1650 lb

În stoc
Articol: AE6TEE Model: WST71Crucea Ref: 5UWZ3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€793.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru muncă
Dimensiunea A3.51 "
Dimensiunea B3.13 "
Dimensiunea C11.03 "
Dimensiunea D13/8"-18 UNEF
Dimensiunea D11.72 "
Dimensiunea E0.591 "
Dimensiunea F0.51 "
Dimensiunea KM10 X 1.5
Dimensiunea L0.18 "
Dimensiunea M1.34 "
Dimensiunea N0.51 "
Dimensiunea W1.65 "
MaterialOțel, Bronz
Max. Debitul de ulei40 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Forța de sprijin1650 lbs.
Min. Presiunea de operare700 psi
Tip montareCorp filetat
Capacitatea uleiului0.04 cu. în.
Forța arcului de contact al pistonului extins2 lbs.
Contactul pistonului Forța de retragere a arcului5.8 lbs.
Cursă0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Forța de sprijin (1650 lb.)
    • Dimensiunea portului de ulei (# 2 SAE)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FDimensiunea H1Dimensiunea H2Dimensiunea MDimensiunea U1Preț
ENERPAC WFM71 Fluid pentru colector de suport de lucru avansat 1650 lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€747.65
ENERPAC WSM71 Arc colector de suport de lucru Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
ENERPAC WFT71 Suport de lucru Fluid cu filet avansat 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
ENERPAC WFL111 Fluid pentru flanșă pentru suport de lucru avansat 2500 lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€754.25
ENERPAC WSL111 Arc flanșă de sprijin de lucru Advanced 2500 lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
ENERPAC WFL221 Fluid pentru flanșă pentru suport de lucru Advanced 5000 lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15
ENERPAC WSL221 Arc flanșă de sprijin de lucru Advanced 5000 lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,220.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WST71 Suport de lucru cu arc filetat avansat 1650 lb
€793.66 /unitate