SIEMENS Întrerupătoare automate din seria HHLD, Bolt On


Filtru
Evaluare AIC: 100kAIC @ 480V , Tip cadru: HHLD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
HHLD63B400
400A-
RFQ
A
HHLD63B500
500A€5,190.31
A
HHLD63B600
600A€5,190.31

Întrerupătoare automate din seria HHLD, Bolt On

Întreruptoarele Siemens din seria HHLD, cu capacitate mare de întrerupere, sunt proiectate pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste dispozitive sunt calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade C și dispun de o declanșare termomagnetică pentru a furniza funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee. Acestea au un design de montare cu șuruburi care asigură o instalare ușoară și o configurație sigură a cablajului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu valori nominale de curent variind de la 400 la 600A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?