APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din alamă cu scurgere, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Port: Complet , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1PYP2
Oțel inoxidabil cu mâner de vinil1"€58.67
A
1PYN9
Oțel cu vinil Grip1 / 2 "€29.94
A
1PYP1
Oțel cu vinil Grip3 / 4 "€39.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?