Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYP1 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in

În stoc
Articol: AB2ZJL Model: 1PYP1
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
€39.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă cu golire
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1PYN9 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in | AB2ZJK 1PYN9Oțel cu vinil Grip1 / 2 "€29.94
Furnizor APROBAT 1PYP2 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1 in | AB2ZJM 1PYP2Oțel inoxidabil cu mâner de vinil1"€58.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP1 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in
€39.42 /unitate