DWYER INSTRUMENTS Seria DigiMag DM-1000 Manometre digitale de presiune și debit diferențială
Filtru
Goliți toate
A
Temperatura ambientală. Gamă: 32 de grade. la 122 de grade. F , Culoarea carcasei: Light Gray , Material carcasa: Plastic umplut cu sticlă , Locația conexiunii: înapoi , Dimensiune cadran: 5" , Afișează cifre: Cifre 4 , Tip de afișare: LCD , Evaluare incintă: NEMA 4X , Cu sprijinul: Baterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC , Material priză: Plastic umplut cu sticlă , Temp. Gamă: 0 de grade. la 140 de grade. F , Diametru interior al tubului: 1 / 8 "