€391.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru diferențial
Acuratete
-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă
32 de grade. la 122 de grade. F
Culoarea cazului
Light Gray
Cauza Material
Plastic umplut cu sticlă
Locația conexiunii
înapoi
Dimensiunea cadranului
5"
Afișați cifre
Cifre 4
Afișaj Tip
LCD
Unități de afișare
În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Max. Actual
5 mA
Cu sprijinul
Baterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC
Domeniul de presiune
0 până la 100" wc
Rezoluţie
0.100" WC
Material soclu
Plastic umplut cu sticlă
Temp. Gamă
0 de grade. la 140 de grade. F
Diametrul interior al tubului.
1 / 8 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.5625
Înălțimea navei (cm)
17.78
Lungimea navei (cm)
27.94
Lățimea navei (cm)
22.86
Codul HS
9026208000
Tara natala
US
Detalii produs:
Manometru digital de presiune diferențială Dwyer Instruments DM-1112 Digi-Mag conceput pentru a monitoriza diferența dintre două puncte de presiune
Vine echipat cu un ecran LCD cu patru cifre pentru indicarea unităților diferențiale atât în unitățile engleze comune, cât și în cele metrice; eliminând necesitatea conversiei
Tastatura digitală simplă cu funcționare cu 4 butoane reduce timpul de configurare și poate fi ușor calibrată cu butoane zero și span
Poate fi programat pe teren prin selectarea manuală a setărilor de presiune, viteza aerului sau debit, oferind astfel mai multă versatilitate decât manometrul analog Magnehelic
Compatibil cu o linie de alimentare de 9-24 VDC și o sursă de alimentare cu baterie de 9V - producând o precizie la scară completă de +/- 2 procente