€387.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru diferențial
Acuratete
-/+ 2%
Temperatura ambientală. Gamă
32 de grade. la 122 de grade. F
Culoarea cazului
Light Gray
Cauza Material
Plastic umplut cu sticlă
Locația conexiunii
înapoi
Dimensiunea cadranului
5"
Afișați cifre
Cifre 4
Afișaj Tip
LCD
Unități de afișare
În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Max. Actual
5 mA
Cu sprijinul
Baterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC
Domeniul de presiune
0 până la 0.5" wc
Rezoluţie
0.001" WC
Material soclu
Plastic umplut cu sticlă
Temp. Gamă
0 de grade. la 140 de grade. F
Diametrul interior al tubului.
1 / 8 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.7245
Înălțimea navei (cm)
19.56
Lungimea navei (cm)
17.02
Lățimea navei (cm)
9.65
Codul HS
9026208000
Tara natala
US
Detalii produs:
Manometru digital diferențial Dwyer DM-1103 DigiMag pentru monitorizarea presiunii aerului și gazului în indicarea presiunii ventilatorului și a operațiunilor de monitorizare a vidului filtrului și suflantei
Moduri de monitorizare a vitezei aerului, a debitului și a presiunii pentru a minimiza complexitatea sistemului
Funcție programabilă la fața locului cu aspect simplu cu 4 butoane pentru ușurință în utilizare și reducerea timpului de instalare și calibrare
Punct de referință al filtrului specializat încorporat pentru alerte la cerințele de întreținere