€450.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru diferențial
Acuratete
-/+ 2%
Temperatura ambientală. Gamă
32 de grade. la 122 de grade. F
Culoarea cazului
Light Gray
Cauza Material
Plastic umplut cu sticlă
Locația conexiunii
înapoi
Dimensiunea cadranului
5"
Afișați cifre
Cifre 4
Afișaj Tip
LCD
Unități de afișare
În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Max. Actual
5 mA
Cu sprijinul
Baterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC
Domeniul de presiune
0 până la 0.25" wc
Rezoluţie
0.001" WC
Material soclu
Plastic umplut cu sticlă
Temp. Gamă
0 de grade. la 140 de grade. F
Diametrul interior al tubului.
1 / 8 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.5355
Înălțimea navei (cm)
19.56
Lungimea navei (cm)
17.02
Lățimea navei (cm)
9.65
Codul HS
9026204000
Tara natala
US
Detalii produs:
Potrivit pentru scopuri de monitorizare a presiunii aerului și gazului în indicațiile presiunii ventilatorului și operațiunile de monitorizare a filtrului și suflantei
Sistem programabil la fața locului cu un aspect simplu cu patru butoane pentru ușurință în utilizare și reducerea timpului de instalare și calibrare
Moduri de monitorizare a vitezei aerului, debitului și presiunii pentru eliminarea necesității de echipamente suplimentare și minimizarea complexității sistemului
Punct de referință al filtrului specializat încorporat pentru alerte la cerințele de întreținere