€382.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru diferențial
Acuratete
-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă
32 de grade. la 122 de grade. F
Culoarea cazului
Light Gray
Cauza Material
Plastic umplut cu sticlă
Locația conexiunii
înapoi
Dimensiunea cadranului
5"
Afișați cifre
Cifre 4
Afișaj Tip
LCD
Unități de afișare
În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Max. Actual
5 mA
Cu sprijinul
Baterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC
Domeniul de presiune
0 până la 50" wc
Rezoluţie
0.020" WC
Material soclu
Plastic umplut cu sticlă
Temp. Gamă
0 de grade. la 140 de grade. F
Diametrul interior al tubului.
1 / 8 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.54
Înălțimea navei (cm)
17.78
Lungimea navei (cm)
27.94
Lățimea navei (cm)
22.86
Codul HS
9026204000
Tara natala
US
Detalii produs:
Dwyer DM-1111 Manometru diferențial DigiMag conceput pentru a măsura diferența dintre două puncte de presiune dintr-un sistem
Dispune de parametri selectabili de utilizator pentru selectarea manuală a opțiunilor de presiune, viteza aerului sau debit
Specializat cu un punct de referință al filtrului care oferă alerte atunci când este necesară întreținere
Compatibil cu sursa de alimentare cu baterie de 9-24 VDC sau 9 V permițând utilizarea într-o varietate de spațiu de lucru cu sau fără instalație de cablare
Vine cu un ecran LCD cu 4 cifre care oferă citiri atât în unități engleze, cât și metrice; eliminând astfel nevoia de conversie
Se potrivește cu dimensiunile calibrelor Magnehelic prin reducerea pașilor de instalare și simplificarea programării pe teren