Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DM-1204 Debitmetru diferenţial digital, WC 1 inch | AE6JMQ 5TCR9

DWYER INSTRUMENTS DM-1204 Manometru diferențial digital, WC de 1 inci

În stoc
Articol: AE6JMQ Model: DM-1204Crucea Ref: 5TCR9
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
€477.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete-/+ 2%
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade. la 122 de grade. F
Culoarea cazuluiLight Gray
Cauza MaterialPlastic umplut cu sticlă
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea cadranului5"
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Unități de afișareîn wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Max. Actual5 mA
Cu sprijinulBaterie de 9 V sau 9 până la 24 V DC
Domeniul de presiune0 până la 1" wc
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material socluPlastic umplut cu sticlă
Temp. Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Diametrul interior al tubului.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9026806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteUnități de afișareDomeniul de presiuneRezoluţiePreț
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Diferenţial digital, 0.25 inchi WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 0.25" wc0.001" WC€450.53
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 Manometru diferențial de presiune DigiMag, NEMA 4X / IP66, digital | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 0.5" wc0.001" WC€387.31
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Diferenţial digital, WC de 1 inch | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 1" wc0.001" WC€374.64
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Diferenţial digital, WC de 2 inchi | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 2" wc0.001" WC€368.75
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Diferenţial digital, WC de 5 inchi | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 5" wc0.002" WC€387.31
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Diferenţial digital, WC de 10 inchi | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 10" wc0.010" WC€371.71
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Diferenţial digital, WC de 15 inchi | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 15" wc0.010" WC€375.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-1204 Manometru diferențial digital, WC de 1 inci
€477.42 /unitate