LOVEJOY 68514456678 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inchi lbs, 0.748 inchi dia., 24.95 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YGG Model: 68514456678

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului5mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2.5
Dimensiunea cuplajuluiEC075
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)15 g
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore6mm
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit6mm
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit4mm
Moment de inerție24.9500 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal5 in-lbs.
În afara Dia.19mm
Lungime totală23.000mm
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria EC
StilSurub de prindere
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune119.40 inchi-lbs./rad
Volum0.50691 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDezalinierea axialăBore ALungime prin BoreMax. PlictisitMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514456700 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 12 x 12 mm | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 in-lbs.€153.97
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Cuplaj clemă fascicul, Dimensiunea cuplajului SX110-6, OD 19 mm, Oțel | AN7DQZ 56676 / EC075 GRANDĂ 4MM X 4 MM CUPLARE 68514456676din aluminiu anodizat+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 In.Lbs.€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Cuplaj clemă fascicul, 13 mm OD, 19 mm lungime, aluminiu anodizat | AN9BEU 56668 / EC050 GRAND 3MM X 3MM 68514456668din aluminiu anodizat+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 In.Lbs.€109.91
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Cuplaj clemă fascicul, 25 mm OD, 32 mm lungime, aluminiu anodizat | AN9BEW 56688 / EC100 GRANDĂ 6MM X 6MM 68514456688din aluminiu anodizat+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 24.95 lbs inch sq. Inerție | CM7YGH 68514456680eloxat± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.p.p.5 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGL 68514456690eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGM 68514456692eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456678 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inchi lbs, 0.748 inchi dia., 24.95 lbs inch sq. Inerţie