Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 600R 4x3 Reductor Wrot Cupru C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Reductor Wrot Cupru C x C 4 x 3 in

În stoc
Articol: AB3WDC Model: 600R 4x3Crucea Ref: 1VLL3
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
€118.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă293 psi@100 grade F
În afara Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului4 "x 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8415
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reductorul NIBCO 600R 4x3 este un accesoriu sanitar fiabil pentru conectarea țevilor cu diferite diametre de 4 și 3 inci. Este utilizat în diverse aplicații, cum ar fi sisteme HVAC, rețele de distribuție a apei și fabrici chimice și de producție.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot asigura longevitatea reductorului NIBCO 600R-4x3?

A. Întreținerea regulată, instalarea corectă și respectarea instrucțiunilor de utilizare vor contribui la longevitatea fitingului. Înlocuiți dacă apar semne de uzură sau coroziune.

Î. De ce este necesar să se elibereze presiunea din sistemul de conducte înainte de a efectua întreținerea reductorului NIBCO 600R-4x3 și ce riscuri de siguranță atenuează?

A.

  • Eliberarea presiunii asigură că nu există o eliberare bruscă a fluidului sub presiune atunci când se lucrează la reductorul NIBCO 600R-4x3.
  • Elimină riscul de rănire din cauza exploziilor de înaltă presiune, protejând personalul de întreținere de potențiale daune.
  • De asemenea, permite un mediu de inspecție mai sigur prin reducerea probabilității reacțiilor neașteptate ale sistemului în timpul activităților de întreținere.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un reductor?

A. Luați în considerare compatibilitatea fitingului cu sistemul dumneavoastră sanitar. Verificați dimensiunea, materialul și cotele de presiune pentru a vă asigura o potrivire corespunzătoare.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600R 1/2x1/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€4.11
NIBCO 600R 5/8x3/8 Reductor Wrot Cupru C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi@100 grade F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€7.64
NIBCO 600R 5/8x1/4 Reductor Wrot Cupru C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.78
NIBCO 600R 3/4x3/8 Reductor Wrot Cupru C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.58
NIBCO 600R 3/4x1/4 Reductor Wrot Cupru C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.58
NIBCO 600R 1x5/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€8.35
NIBCO 600R 11/2x11/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€23.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 600R 4x3 Reductor Wrot Cupru C x C 4 x 3 in
€118.91 /unitate