Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 600R 1x5/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7

NIBCO 600R 1x5/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1 x 5/8 Inch

În stoc
Articol: AB3WCH Model: 600R 1x5 / 8Crucea Ref: 1VLH7
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă494 psi@100 grade F
În afara Dia.1-1/8" x 3/4"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 "x 5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600R 1/2x1/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€4.11
NIBCO 600R 5/8x3/8 Reductor Wrot Cupru C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi@100 grade F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€7.64
NIBCO 600R 5/8x1/4 Reductor Wrot Cupru C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.78
NIBCO 600R 3/4x3/8 Reductor Wrot Cupru C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.58
NIBCO 600R 3/4x1/4 Reductor Wrot Cupru C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.58
NIBCO 600R 11/2x11/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€23.07
NIBCO 600R 11/2x1 Reductor Wrot Cupru C x C 1-1/2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€18.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 600R 1x5/8 Reductor Wrot Cupru C x C 1 x 5/8 Inch
€8.35 /unitate