MAIN FILTER INC. MF0834435 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inci | CG4LAH HP866L123MV

MAIN FILTER INC. MF0834435 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inci

Articol: CG4LAH Model: MF0834435Cross Ref: HP866L123MV '
€137.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior4.606 "
Presiune de explozie783 PSI
Capacitate46.25
Presiune de fisurare217.6 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului625 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime11.657
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.75mm
OD de sus4.685 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP866L123MV

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0834434 Filtru interschimbabil, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi | CG4LAG HP866L121MV MF083443478311.657 "€113.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834435 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inci
€137.06 /unitate