IDEAL Rundă cu șurub izolat


Filtru
Lama Material: Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon , Mâner: Grip de pernă , Culoare mâner: Galben cu grip negru , Design mâner: Grip de pernă , fără scântei: Nu , Lungime totală: 9.25 " , SAE sau metric: SAE , tija: Rundă , Lungimea tijei: 5" , Material tijă: Termoplastic rezistent la flacără , Tip tijă: Rundă solidă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelHexDimensiune hexagonalăPreț (ex. TVA)
A
35-9296
1 / 2 "1 / 2 "€55.52
B
35-9291
1 / 4 "1 / 4 "€47.52
C
35-9290
3 / 16 "3 / 16 "€46.64
D
35-9292
5 / 16 "5 / 16 "€46.90
A
35-9295
7 / 16 "7 / 16 "€54.20
A
35-9297
9 / 16 "9 / 16 "€56.27
E
35-9293
11 / 32 "11 / 32 "€47.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?