Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9293 Piuliță izolată rotundă 11/32 X9-1/4 in | AG6TVG 46W412

IDEAL 35-9293 Piuliță izolată rotundă 11/32 X9-1/4 inchi

În stoc
Articol: AG6TVG Model: 35-9293Crucea Ref: 46W412
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
€48.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex11 / 32 "
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală9.25 "
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăTermoplastic rezistent la flacără
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăPreț
IDEAL 35-9290 Piuliță izolată rotundă 3/16 x 9-1/4 in | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "€46.84
IDEAL 35-9291 Piuliță izolată rotundă 1/4 x 9-1/4 in | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "€47.72
IDEAL 35-9292 Piuliță izolată rotundă 5/16 x 9-1/4 inci | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€47.11
IDEAL 35-9295 Piuliță izolată rotundă 7/16 x 9-1/4 in | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€54.51
IDEAL 35-9296 Piuliță izolată rotundă 1/2 x 9-1/4 in | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "€55.79
IDEAL 35-9297 Piuliță izolată rotundă 9/16 x 9-1/4 in | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "€56.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9293 Piuliță izolată rotundă 11/32 X9-1/4 inchi
€48.19 /unitate