Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3AQQ 5AGT3

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Capac separator rotund din aluminiu 1 1/2 X 7/16, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQQ Model: ZA0260-AL28Crucea Ref: 5AGT3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1.5 "
finalizareaClear anodizat US28
Înălţime7 / 16 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Capac separator rotund din aluminiu 1 1/2 X 7/16, 2 buc.
€59.45 /ambalaj