Amplificatoare: 7.46/3.73 , Tip rulment: Lubrifiat permanent, fără întreținere , Tip rotiță: 3 "Nonmarking , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , GPM @ 20 PSI: 8.9 , GPM @ 40 PSI: 7.5 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , HP: 1/3 , Hz: 60 , Material rotorului: Noryl , Tip rotor: Operații Închise , Admisie: 3/4 "FNPT , Max. Presiunea carcasei: 300 PSI , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Presiune: 90 psi , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Priza: 3/4 "FNPT , Faza: 1 , Material de etanșare: Carbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil , Forma: Dreptunghiular , Etape: 8 , Ridicare de aspirație: 10 ft. , Voltaj: 115/230 , Materiale umede: Noryl, Carbon/Ceramic, Buna N, Oțel inoxidabil
Mop Bucket și Wringer
Unitățile combinate de mop, găleată și stoarcă Rubbermaid sunt folosite pentru a ajuta la curățarea podelelor cu mai puțin efort manual și au un design WaveBrake care asigură mai puține stropiri în timpul ștergerii. Aceste unități sunt astfel concepute pentru a stoca un volum considerabil de apă în găleată pentru a elimina vizitele redundante la dulapul pentru umplere, sporind astfel ratele de productivitate. Acestea sunt dotate cu o instalație de scurgere acționată cu piciorul care golește gălețile grele pentru mopul în canalele de scurgere din podea și reduce efortul de ridicare și îndoire în timpul golirii. Aceste dispozitive combinate sunt în continuare integrate cu mânere pentru a oferi o prindere sigură pentru a ridica și a goli găleata pentru mop. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități combinate de mop, găleată și stoarcă, disponibile în capacități portante de la 28 la 44 qt pe Raptor Supplies.