RUBBERMAID FG758888RED Găleată și storcător pentru mop 35 litri roșu | AE4YCG 5NY81

RUBBERMAID FG758888RED Găleată și stoarcer mop 35 litri roșu

În stoc
Articol: AE4YCG Model: FG758888REDCrucea Ref: 5NY81

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€385.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Bucket și Wringer
amperi7.46/3.73
Tip rulmentLubrifiat permanent, fără întreținere
Capacitate35 qt.
Tip rotor3 "Nonmarking
CuloriRoșu
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 20 PSI8.9
GPM @ 40 PSI7.5
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI2.9
Manipulați materialulMetal
Înălţime9"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie3/4 "FNPT
Lungime20.875 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă90 psi
MecanismAcționat manual
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet3/4 "FNPT
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală20 1 / 10 "
Lățimea totală15 7 / 10 "
Fază1
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil
ModelaDreptunghiular
stagii8
Lift de aspirație10 ft.
Voltaj115/230
Materiale umedeNoryl, Carbon/Ceramic, Buna N, Oțel inoxidabil
Lăţime6.5 "
Tip WringerApăsați lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.955
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS3926901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriManipulați materialulInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RUBBERMAID FG618688YEL Găleată și storcător pentru mop 44 litri galben | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 qt.GalbenMetal38 "24 "17 "€634.19
RUBBERMAID FG757688YEL Găleată și storcător pentru mop 44 litri galben | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 qt.GalbenMetal38 "24 "17 "€673.21
RUBBERMAID FG738000YEL Găleată și storcător pentru mop 31 litri galben | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 qt.GalbenMetal32.25 "13.25 "22.625 "€258.50
RUBBERMAID FGQ93000BLUE Găleată și stoarcet pentru mop, 28 litri, albastru | AE4YCD 5NY74 FGQ93000ALBASTRU28 qt.AlbastruPlastic16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "€292.98
RUBBERMAID FGQ90088YEL Găleată și storcător pentru mop 28 litri galben cu gri | AE4YCE 5NY75 FGQ90088YEL28 qt.Galben și GriPlastic16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "€316.78
RUBBERMAID FG758088YEL Găleată și storcător pentru mop 35 litri galben | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 qt.Galben-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€287.59
RUBBERMAID FG758888GRN Găleată și storcător pentru mop 35 litri verde | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 qt.VerdeMetal36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€385.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG758888RED Găleată și stoarcer mop 35 litri roșu
€385.17 /unitate