RUBBERMAID

Filtru

Curățenie

Manipularea materialului

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Sanitar

Siguranţă

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Consumabile de laborator

Pneumatică

Instrumente de testare

Adezivi de etanșare și bandă

Scule de mână

Sudare

Piese metalice

Curățenie Filtru

Recipiente și containereVezi tot

  • Taviţe de scrumiere Recipiente pentru ţigări şi Tavă de scrumiere Nisip

    Recipiente pentru țigări și scrumiere elegante și durabile pentru gestionarea eficientă a gunoiului de fumat. Variante de sine stătătoare și montate pe perete disponibile în diferite dimensiuni și capacități

  • Coșuri de gunoi interioare

    Reduceți gunoiul și ajutați la prevenirea ca gunoiul să acționeze ca un obstacol în zonele cu trafic intens; potrivite pentru locații interioare. Prezintă un design elegant și funcțional care se potrivește cu pereții și economisește spațiu. Oferit în variante de capacitate de la 3 la 95 gal

  • Plase de rufe

    Integrat cu o închidere de blocare pentru a proteja mopul, tampoanele din microfibră și alte articole de curățat în timpul spălării. Caracteristici o construcție din plasă sintetică pentru a preveni manipularea brutală a țesăturilor delicate. Vine într-o lungime de 24 inchi și lățime de 36 inci

  • Coșuri de gunoi în aer liber

    Ajută la colectarea deșeurilor / gunoiului atunci când este expus la vânt puternic, ploaie și zăpadă. Proiectat în conformitate cu aprobările FM pentru a rezista la focul intern, a menține stabilitatea și a rămâne nevătămat pe un interval larg de temperatură. Vine cu 1 până la 4 orificii pentru eliminarea mâinilor libere

  • Reciclarea topurilor pentru containere

    Blaturi pentru containere HDPE / plastic / polipropilenă care facilitează sarcinile de sortare a deșeurilor și reciclare. Integrat cu o deschidere modelată/conturată care ajută utilizatorii să determine ce materiale reciclabile acceptă containerul. Disponibil la adâncimi generale cuprinse între 16 și 26-5/16 inci

  • Reciclarea containerelor

    Dispune de un design durabil pentru manipularea deșeurilor exterioare și oferirea de soluții eficiente de reciclare pe birou. Poate suporta sarcini cuprinse între 1 și 92 galoane. Vino cu un simbol universal de reciclare imprimat pe coșuri. Oferit în variante de construcții din plastic, polietilenă și oțel

  • Containere speciale pentru deșeuri

    Îndeplinește nevoile HIPAA pentru a ajuta la stocarea documentelor confidențiale care așteaptă distrugerea; potrivit pentru utilizare în instituții medicale și instituții financiare. Dispune de o fantă pentru hârtie încasată care împiedică intrarea neautorizată și un design bine echilibrat pentru o stabilitate sporită în timpul vântului puternic sau pe suprafețe neuniforme

  • Accesorii pentru containere pentru gunoi și reciclare

    Include mânere pentru dulapuri, stâlpi în sol, suporturi de montare, stâlpi, căptușeli rigide pentru coșul de gunoi, stâlpi de montare la suprafață și panouri pentru coșul de gunoi pentru colectarea, conținerea și sortarea gunoiului sau a materialelor reziduale

  • Coșuri de gunoi și reciclare

    Carucioare din HDPE / cauciuc / rășină concepute pentru a preveni ruginirea, ciobirea sau îndentarea; asigurați o bază sigură pentru coșurile de gunoi. Dispune de roți care nu marchează, cu o facilitate de pivotare pentru o mobilitate ușoară și o capacitate maximă de manipulare a sarcinii de 250 lb

  • Coșuri de gunoi

    Se potrivește bine și strâns pe coșurile de gunoi pentru a păstra conținutul interior și mirosul neplăcut, precum și pentru a preveni infestările dăunătorilor. Caracteristici mânere, pe lateral, pentru deschidere ușoară. Disponibil în forme semi-rotunde, rotunde, pătrate și dreptunghiulare

  • Containere pentru deșeuri utilitare

    Integrat cu mânere rotunjite întărite pentru a face ridicarea și deplasarea mai ușoară, rezistând în același timp la rupere sau deteriorări cauzate de sarcinile grele. Designul stivuibil permite imbricarea. Oferit în variante de construcție din plastic, polietilenă și LLDPE pentru a gestiona sarcini de până la 44 gal

Raclete și găleți pentru mopuri umedeVezi tot

  • Combinații de găleată pentru mop și stoarcet

    Dispune de un design WaveBrake pentru a asigura mai puțină stropire în timpul ștergerii și o instalație de scurgere acționată de picior pentru a goli gălețile de mop grele în canalele de scurgere a podelei, reducând efortul de ridicare și îndoire în timp ce se golesc. Disponibil în capacități cuprinse între 28 și 44 qt

  • Cupe de mop

    Dispuneți de construcții de perete grele pentru a ține și transporta apă, soluții de curățare și alte lichide pentru sarcini de curățenie și operațiuni de curățare. Veniți cu gradații turnate pentru măsurarea precisă și un canal de turnare pentru turnare ușoară

  • Mânere și rame pentru mop

    Mânerele au o prindere unică pentru a roti radial la 360 de grade în orice direcție și pentru a reduce efortul încheieturii. Disponibil în lungimi cuprinse între 13 și 72 de inci, pentru a permite utilizatorului să stea în picioare în timp ce șterge suprafețe mari. Poate fi atașat la mop folosind rame pentru mop

  • Mânerele racletei
  • Raclete

    Îmbunătățiți puterea de curățare a echipamentelor de spălat geamuri utilizate pentru ferestre cu forme ciudate. Folosit pentru a îndepărta lichidele de pe podele neuniforme și linii de chituire fără a lăsa urme. Modelele selectate au mânere cu lungimi de până la 60 de inci

  • Kituri de mop umede
  • Mopuri umede
  • Echipamente de spălat geamuri

Mături, perii și casete de prafVezi tot

Coșuri de curățenie și deținător de aprovizionareVezi tot

EchipamentVezi tot

  • Măturătoare de covoare

    Măturătoare de mochetă și de podea, manuale sau cu baterie, fabricate din oțel galvanizat durabil și plastic ABS. Veniți echipat cu tăvi de murdărie ușor de deschis pentru a colecta cu ușurință praful și resturile

Despre RUBBERMAID

De mai bine de 70 de ani, Rubbermaid produce produse de management al deșeurilor și de manipulare a materialelor de calitate industrială. Catalogul de produse al companiei cuprinde pubele, containere, camioane cub, mopuri, mături, scrumiere și accesorii aferente. Mopurile și măturile Rubbermaid sunt folosite pentru a curăța praful de pe suprafețe și pentru a mătura podelele. Containerele și pubele de depozitare Rubbermaid sunt folosite pentru a depozita, stivui și transporta dosare, unelte, alimente sau orice alt material. Aceste coșuri de gunoi sunt fabricate din plastic de înaltă calitate și au zăvoare care se pot încuia pentru un plus de siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse Rubbermaid certificate ISO 9001:2000 și ANSI pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă