CHERNE dopuri Petro Econ-O-Grip


dopurile Cherne Petro Econ-O-Grip sunt utilizate în aplicații de blocare și blocare la presiune joasă în țevi cu capăt deschis care implică substanțe chimice precum hidrocarburile. Au feronerie din oțel inoxidabil cu inele O din cauciuc nitrilic pentru rezistență chimică și durabilitate. Aceste dopuri pot acționa și ca un capac de praf pentru țevi.

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
273318
1.5 "1.44 "Până la 1.65"2 psi/5 ft.2.56 "Oţel inoxidabil€24.20
A
273328
2"1.96 "Până la 2.25"2 psi/5 ft.2.62 "Oţel inoxidabil€27.30
A
273338
3"2.86 "Până la 3.25"2 psi/5 ft.2.64 "Oţel inoxidabil€43.40
A
273348
4"3.78 "Până la 4.3"2 psi/5 ft.3.25 "Oţel inoxidabil€51.06
A
273358
5"4.62 "Până la 5.3"1 psi/2 ft.3.55 "Oţel inoxidabil€81.33
A
273368
6"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "Oţel inoxidabil€88.63

DESCRIERE

  • Prizele Cherne Petro Econ-O-Grip pot suporta o presiune maximă de cap de 2 / 5 picioare și o presiune maximă din spate de 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar).
  • Inelul lor O din cauciuc nitrilic asigură o etanșare pozitivă și etanșă.
  • Acestea au dimensiunea NPT cu dimensiunea nominală cuprinsă între 1.5 și 6 inci.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste dopuri Petro Econ-O-Grip?

Utilizatorii trebuie să introducă aceste dopuri în tea de curățare sau în conducta dorită după slăbirea piuliței-fluture. Apoi pot strânge piulița-fluture pentru a finaliza instalarea.

Cum se scot aceste dopuri Petro Econ-O-Grip?

Utilizatorii trebuie să elimine mai întâi contrapresiunea de pe aceste dopuri Cherne Petro Econ-O-Grip înainte de a slăbi sau a scoate dopul. Apoi, slăbiți piulița-fluture de pe unitate și scoateți dopul de la țeavă sau de la tea de curățare.

Care sunt punctele de reținut înainte de a instala aceste mufe?

  • Selectați un dop care are dimensiunea potrivită în funcție de dimensiunea țevii.
  • Asigurați-vă că contrapresiunea maximă a dopului corespunde cerințelor aplicației.
  • Curățați ștecherul selectat cu un săpun ușor și apă fără a utiliza niciun agent de curățare. Curățați conducta și zona de aplicare de orice substanță străină pentru a reduce deteriorarea dopului.
  • Verificați dopul pentru eventuale fisuri, coroziune, abraziune, tăieturi, scurgeri sau fitinguri slăbite.
  • Aceste dopuri nu sunt recomandate pentru testele de presiune.

Cum se depozitează aceste mufe Cherne Petro Econ-O-Grip?

Aceste prize trebuie depozitate într-un loc uscat sub 110 grade F și departe de lumina soarelui și ozon sau surse de lumină ultravioletă. Ele pot fi suspendate vertical sau așezate orizontal pentru depozitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?