A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 20,000 , Grame tăiate ANSI: 680 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 6 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Material spate: HPPE , Acoperire acoperire: Palm și Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Gri , Manșetă: Knit , Material deget: Dyneema (R) , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Dyneema (R) , Material palmier: poliuretan , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Dyneema (R) , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu PU, nivel de tăiere A2
Mănuși rezistente la tăieturi Condor Cut Level A2 cu acoperire PU, rezistență excelentă la tăieturi, oferind o apărare crucială împotriva lacerațiilor și perforațiilor. Sunt ideale pentru operațiuni de construcții, prelucrare a metalelor, auto și producție de sticlă, unde lucrătorii se confruntă cu riscuri potențiale de rănire a mâinilor din cauza uneltelor ascuțite, tablei, sticlă sau materiale abrazive.
DESCRIERE
- Mănușile rezistente la tăiere Condor Cut Level A2 cu acoperire PU au rating ANSI/ISEA nivel de tăiere A2, prezentând o rezistență superioară la obiectele ascuțite.
- Aceste mănuși au un strat de poliuretan, care optimizează aderența și durabilitatea.
- Ele oferă un tricot fără cusături, eliminând cusăturile incomode pentru o potrivire confortabilă.
- Aceste mănuși oferă nivel de abraziune ANSI/ISEA 5, asigurând o uzură prelungită în condiții abrazive.
- Au un design fără latex, ceea ce le face sigure pentru persoanele cu alergii la latex.
- Sunt echipate cu o lungime de mănuși de 8.75 inci, oferind o protecție completă pentru mâini și încheieturi.