APOLLO VALVES Supape cu bilă cu orificiu complet seria 7K-100


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Material: Bronz
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
7K-107-46
1.5 "€427.90
RFQ
A
7K-103-46
1 / 2 "€127.03
RFQ
A
7K-104-46
3 / 4 "€192.45
RFQ

Supape cu bilă cu orificiu complet seria 7K-100

Supapele cu bilă cu orificiu complet din seria Apollo 7K-100 sunt ideale pentru controlul precis al lichidelor, gazelor și substanțelor chimice, cu cădere de presiune minimă și capacitate maximă de debit. Aceste supape cu bilă sunt utilizate în stațiile de tratare a apei și în industria de instalații sanitare, HVAC și petrol și gaze. Acestea au un design de tijă rezistent la explozie, asigurând integritatea supapei chiar și în condiții de înaltă presiune. Aceste supape cu bilă cu port complet au scaune RPTFE și un inel de presare, îmbunătățind etanșarea și minimizând scurgerile. Vin cu o bilă cromată, oferind rezistență la coroziune și durată de viață extinsă. Aceste supape cu bilă cu port complet oferă un suport de montare pentru o instalare ușoară a actuatorului, simplificând procesele de automatizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?