Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30YP28 Mănuși rezistente la tăiere Gri S PR | AH3AYN

CONDOR 30YP28 Mănuși rezistente la tăiere Gri S PR

În stoc
Element: AH3AYN Model: 30YP28
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
€26.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams680
Punctura ANSI Newton121
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
Material pentru degeteDyneema (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 30YP29 Mănuși rezistente la tăiere Gri M PR | AH3AYP 30YP299.5 "M2€4.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30YP28 Mănuși rezistente la tăiere Gri S PR
€26.08 /ambalaj