Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 273328 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8

CHERNE 273328 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft.

În stoc
Articol: AD2EVZ Model: 273328Crucea Ref: 3NVX8
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
€27.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.62 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Contrapresiune2 psi/5 ft.
Dimensiune nominală2"
Gamă1.96 "Până la 2.25"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 273318 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "Până la 1.65"2 psi/5 ft.2.56 "Oţel inoxidabil€24.20
CHERNE 273338 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inci, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86 "Până la 3.25"2 psi/5 ft.2.64 "Oţel inoxidabil€43.40
CHERNE 273348 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.25 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "Până la 4.3"2 psi/5 ft.3.25 "Oţel inoxidabil€51.06
CHERNE 273358 Dop, dimensiune de 5 inchi, lungime de 3.55 inchi, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "Până la 5.3"1 psi/2 ft.3.55 "Oţel inoxidabil€81.32
CHERNE 273368 Dop, dimensiune de 6 inchi, lungime de 3.19 inchi, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "Oţel inoxidabil€88.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 273328 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft.
€27.30 /unitate