Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 273318 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7

CHERNE 273318 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft.

În stoc
Element: AD2EVY Model: 273318Crucea Ref: 3NVX7
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
€24.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.56 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Contrapresiune2 psi/5 ft.
Dimensiune nominală1.5 "
Gamă1.44 "Până la 1.65"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 273328 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "Până la 2.25"2 psi/5 ft.2.62 "Oţel inoxidabil€27.30
CHERNE 273338 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inci, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86 "Până la 3.25"2 psi/5 ft.2.64 "Oţel inoxidabil€43.35
CHERNE 273348 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.25 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "Până la 4.3"2 psi/5 ft.3.25 "Oţel inoxidabil€51.03
CHERNE 273358 Dop, dimensiune de 5 inchi, lungime de 3.55 inchi, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "Până la 5.3"1 psi/2 ft.3.55 "Oţel inoxidabil€81.07
CHERNE 273368 Dop, dimensiune de 6 inchi, lungime de 3.19 inchi, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "Oţel inoxidabil€88.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 273318 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft.
€24.20 /unitate