BRADY Seria 3420, Etichetă scrisoare


Filtru
Culoare: Negru pe galben , Material: Vinilin , Număr de carduri: 32
StilModelCaracterÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
3420-A
A3 / 8 "11 / 32 "1 / 2 "11 / 32 "€22.16
B
3420-B
B5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
C
3420-C
C5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
D
3420-D
D5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
E
3420-E
E5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
F
3420-F
F5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
G
3420-G
G5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
H
3420-H
H5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
I
3420-Eu
I5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
J
3420-J
J5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
K
3420-K
K5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
L
3420-L
L5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
M
3420-M
M5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
N
3420-N
N5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
O
3420-O
O5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
P
3420-P
P5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
Q
3420-Q
Q5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
R
3420-R
R5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
S
3420-S
S5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
T
3420-T
T5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
U
3420-U
U5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
V
3420-v
V5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
W
3420-W
W5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
X
3420-Y
Y5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16
Y
3420-Z
Z5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€22.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?