DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 605


Filtru
Lungimea bazei: 3.41 " , Lățimea bazei: 2.19 " , Mâner: Drept , Lungime totală: 5.470 " , Tip: Acțiune în linie dreaptă
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
605
5 / 16-18300 lbs.NuOţelFlanșă0.97 "Rundă€39.05
B
605-M
M8300 lbs.NuOţelFlanșă0.97 "Rundă€57.93

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 605

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 605 sunt utilizate pentru aplicații de prindere prin împingere / tragere în asamblarea, testarea, prelucrarea lemnului și tensionarea diferitelor unelte și echipamente industriale. Designul lor ergonomic permite mânerului să se rotească și să cadă dedesubt pentru a se bloca într-o poziție retrasă. Acestea pot gestiona sarcini de până la 300 lb (136.07 kg).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?