A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 63mm , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: ISO Mini , Material capac: din aluminiu anodizat , Piston magnetic: Da , Max. Presiune: 145 psi , Montură: ISO MX0 , Material piston: POM , Material tija pistonului: Oțel călit cu carcasă cromată , Dimensiunea portului: 3 / 8 " , Rod Dia.: 20mm , Lungimea filetului tijei: 32mm , Dimensiunea filetului tijei: M16 x 1.5 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -4 grade până la 176 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil