SPEEDAIRE 5VMA5 Cilindru de aer 63mm Alezajul 50mm Cursa 240mm L | AE6WDG

SPEEDAIRE 5VMA5 Cilindru de aer 63mm Alezajul 50mm Cursa 240mm L

În stoc
Articol: AE6WDG Model: 5VMA5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€347.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.63mm
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală240mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Lungimea firului tijei32mm
Dimensiunea firului tijeiM16 x 1.5 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă50mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.9825
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)46.23
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMA4 Cilindru de aer 63mm Alezajul 25mm Cursa 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€347.78
SPEEDAIRE 5VMA6 Cilindru de aer 63mm Alezajul 80mm Cursa 270mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA7 Cilindru de aer 63mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA8 Cilindru de aer 63mm Alezajul 125mm Cursa | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€370.27
SPEEDAIRE 5VMA9 Cilindru de aer 63mm Alezajul 160mm Cursa | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC0 Cilindru de aer 63mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC1 Cilindru de aer 63mm Alezament 250mm Cursa | AE6WDN 5VMC1440mm250mm€410.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA5 Cilindru de aer 63mm Alezajul 50mm Cursa 240mm L
€347.77 /unitate