START INTERNATIONAL Seria LD6000, distribuitoare electrice de etichete


Filtru
Culoare: Negru , Înălțime: 14.5 " , Capacitate lățimea căptușelii: 0.25 - 4.75 " , Tensiune @ 60 Hz: AC 100 / 115V
StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
LD6050-FDA
--3.3 inchi/sec.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,757.33
RFQ
B
LD6025C
0.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,320.80
C
LD6025
0.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,162.56
D
LD6050C
1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,321.81
E
LD6050
1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Aluminiu110/11510.8 "€1,109.29
D
LD6100
2A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,203.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?