Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor automat de etichete START INTERNATIONAL LD6025 Dimensiune 3 inchi | AA3FUM 11J908

START INTERNATIONAL Distribuitor automat de etichete LD6025 Dimensiunea 3 inchi

În stoc
Element: AA3FUM Model: LD6025Crucea Ref: 11J908

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,042.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de etichete electrice
Amperi @ 50 Hz0.4A
Amperi @ 60 Hz0.75A
CuloriNegru
Core Dia.3"
Viteza de alimentare1.6 inchi/sec.
Înălţime14.5 "
Eticheta Lungime0.125 - 6 "
Lungime10.8 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 4.75 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola12 "
Voltaj110/115
Tensiune @ 50 Hz220 - 240V c.a.
Tensiune @ 60 HzAC 100 / 115V
Lăţime10.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8422309120
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajLăţimePreț
START INTERNATIONAL LD6050 Dispenser automat de etichete 11 inch lungime 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Aluminiu110/11510.8 "€1,060.14
START INTERNATIONAL LD6025C Dispenser automat de etichete transparente 11 inch lungime | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,282.33
START INTERNATIONAL LD6050C Dispenser automat de etichete transparente 11 inch latime | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,200.10
START INTERNATIONAL LD6100 Dispenser automat de etichete 11 inch Lungime x 14 inch Latime | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,113.53
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LD6050-FDA, lățime de căptușeală de 0.25 până la 4.75 inchi, lungime etichetă de 0.50 până la 6 inchi | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 inchi/sec.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Distribuitor automat de etichete LD6025 Dimensiunea 3 inchi
€1,042.66 /unitate