JOHNSON CONTROLS Seriile M9220-GG-3 Actuatoare electrice cu retur cu arc proporțional


Filtru
Legăturile electrice: Cablu , Tip de montare: Montare directă , Putere nominală: 20 VA , Rotație: CW sau CCW , Tip arbore: Prindere cu autocentrare , întoarcere de primăvară: Da , Tip comutator: 2 SPDT , Tip: Primăvară-Întoarcere , Foloseste cu: Amortizoare și supape , Voltaj: 24 AC / DC , Voltaj: 24V AC / DC , latime: 4"
StilModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulPreț (ex. TVA)
A
M9220-GGA-3
-40° până la 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 inch lbs.€691.98
A
M9220-GGC-3
131 F3-3/8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€774.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?