Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Actuator proporțional 177 Cuplu | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Actuator proporțional 177 Cuplu

În stoc
Element: AD4HLH Model: M9220-GGC-3Crucea Ref: 41P603
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
€723.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă131 F
Adâncime3-3/8 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime10.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie15.5 VA
Rating-ul puterii20 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS7520A2205
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)150
Cuplul177 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulPreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3, 177 in. lbs Cuplu, plutitor, revenire cu arc, proporțional | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 Deg. până la 131 de grade. F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 inch lbs.€624.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Actuator proporțional 177 Cuplu
€723.64 /unitate