Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3, 177 in. lbs Cuplu, plutitor, revenire cu arc, proporțional | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS Actuator electric M9220-GGA-3, 177 in. lbs Cuplu, plutitor, revenire cu arc, proporțional

În stoc
Element: AD4HLG Model: M9220-GGA-3Crucea Ref: 41P602
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
€691.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 Deg. până la 131 de grade. F
Adâncime3 3 / 16 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime10 5 / 16 "
Tip montareMontare directă
consum de energie15.5VA
Rating-ul puterii20 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS7520A2007
RotațieCW sau CCW
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90 grade
Sincronizare (sec.)150 sec.
Cuplul177 inch lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Foloseste cuAmortizoare și supape
Voltaj24 AC / DC
Voltaj24V AC / DC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.123
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Servomotorul Johnson Controls M9220-GGA-3 este utilizat în sistemele HVAC pentru controlul precis al supapelor. Este folosit pentru a modula deschiderea și închiderea supapelor în aplicații de încălzire, ventilație și aer condiționat. Acest actuator asigură un control eficient al temperaturii și al debitului, menținând confortul optim și eficiența energetică. Oferă condiții de mediu stabile și minimizează consumul de energie.

Caracteristici:

  • Are un design de montare reversibil pentru o instalare ușoară și pentru a facilita întoarcerea arcului în ambele direcții.
  • Acest actuator electric M9220-GGA-3 are o facilitate electronică de detectare a blocării pentru o durată de viață crescută prin dezactivarea motorului în timpul unei condiții de suprasarcină.
  • Vine cu o carcasă din aluminiu pentru protecție sporită a componentelor interne și rezistență la coroziune.
  • Acest actuator electric oferă comutatoare auxiliare integrate pentru a facilita un punct de comutare reglabil și fix.

Accesorii compatibile:

  • Johnson Controls Kit de legătură supapă M9000-519: Acest kit de legătură cu robinetul cu bilă este utilizat în sistemele HVAC cu actuatorul mărcii pentru a controla deschiderea și închiderea supapelor cu bilă, reglând fluxul de fluid pentru controlul temperaturii și presiunii.

Întrebări frecvente:

Î. Care este cuplul și puterea nominală a acestui actuator Johnson Controls M9220-GGA-3?

A. Acest actuator are un cuplu nominal de 177 lb-inch și o putere nominală de 20VA pentru o conductivitate electrică îmbunătățită.

Î. Acest actuator poate fi utilizat pentru funcționare continuă?

R. Da, acest actuator dispune de o capacitate de suprareglare manuală, permițând controlul manual în timpul pierderii de putere sau defectarea sistemului de control, asigurând funcționalitatea continuă.

Î. Acest actuator M9220-GGA-3 are feedback încorporat pentru indicarea poziţiei?

A.

  • Consultați documentația sau specificațiile actuatorului.
  • Verificați dacă menționează feedback de poziție încorporat.
  • Consultați manualul utilizatorului pentru informații despre funcțiile de feedback.
  • Dacă nu sunteți sigur, contactați asistența Johnson Controls pentru clarificări.

Î. Există proceduri de întreținere recomandate pentru acest actuator Johnson Controls M9220-GGA-3?

A.

  • Verificați dacă există deteriorări fizice, conexiuni slăbite și montarea corectă.
  • Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele mobile, așa cum este specificat în manual.
  • Calibrați periodic feedbackul de poziție pentru citiri precise.
  • Păstrați actuatorul curat de murdărie și resturi pentru a preveni interferențele.
  • Aplicați actualizări dacă sunt furnizate de producător pentru o performanță optimă.
  • Căutați sunete neobișnuite sau mișcări neregulate în timpul funcționării.

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulPreț
JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Actuator proporțional 177 Cuplu | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3/8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€774.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Actuator electric M9220-GGA-3, 177 in. lbs Cuplu, plutitor, revenire cu arc, proporțional
€691.97 /unitate