Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESA TECHNOLOGY 00180070 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, inch, interval 0-1 inch | CU6KKL 499K40

TESA BROWN SHARPE 00180070 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, inch, interval de 0-1 inch

În stoc
Articol: CU6KKL Model: 00180070Crucea Ref: 499K40
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
€217.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TESA TECHNOLOGY 00180073 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, inch, interval 3-4 inch | CU6KKM 499K43 00180073€258.32
TESA TECHNOLOGY 01.10101 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 0 mm la 25 mm | CU6KKN 45JK51 01.10101€346.17
TESA TECHNOLOGY 01.10102 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 25 mm la 50 mm | CU6KKP 45JK52 01.10102€507.52
TESA TECHNOLOGY 01.10103 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 50 mm la 75 mm | CU6KKQ 45JK53 01.10103€536.49
TESA TECHNOLOGY 01.10104 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 75 mm la 100 mm | CU6KKR 45JK54 01.10104€617.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00180070 BROWN & SHARPE Micrometru mecanic de exterior, inch, interval de 0-1 inch
€217.26 /unitate