Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VMC1 Cilindru de aer 63mm Alezament 250mm Cursa | AE6WDN

SPEEDAIRE 5VMC1 Cilindru de aer 63mm Alezajul 250mm Cursa

În stoc
Articol: AE6WDN Model: 5VMC1
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
€418.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.63mm
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală440mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Lungimea firului tijei32mm
Dimensiunea firului tijeiM16 x 1.5 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă250mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8412310080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMA4 Cilindru de aer 63mm Alezajul 25mm Cursa 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€347.78
SPEEDAIRE 5VMA5 Cilindru de aer 63mm Alezajul 50mm Cursa 240mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm€347.77
SPEEDAIRE 5VMA6 Cilindru de aer 63mm Alezajul 80mm Cursa 270mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA7 Cilindru de aer 63mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€370.68
SPEEDAIRE 5VMA8 Cilindru de aer 63mm Alezajul 125mm Cursa | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€370.27
SPEEDAIRE 5VMA9 Cilindru de aer 63mm Alezajul 160mm Cursa | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€410.32
SPEEDAIRE 5VMC0 Cilindru de aer 63mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€410.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC1 Cilindru de aer 63mm Alezajul 250mm Cursa
€418.64 /unitate