Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Adâncime: 1.6 " , Înălțime: 4.63 " , Evaluare IP: 54 , Evaluare NEMA: 3 , Număr de bande: 1 , Număr de operatori: 1 , Evaluare de siguranță: Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I , Tip de operator: Comutator selector cu 3 poziții , latime: 3"
Ansambluri comutatoare selectoare cu capace
Ansamblurile de comutatoare selectoare Appleton Electric cu capace sunt utilizate cu antreprenori sau demaroare magnetice pentru controlul de la distanță al motoarelor, oferind în același timp controlul / selecția circuitului. Sunt sigilate din fabrică pentru a preveni deteriorarea din cauza condițiilor dure și sunt utilizate în zonele în care pătrunderea gazelor, prafului, vaporilor sau a altor contaminanți foarte combustibile este predominantă. Aceste ansambluri de comutatoare listate UL sunt rezistente la explozie și praf și au 2 sau 4 forme de contact de circuit pentru a oferi funcționalitate suplimentară comutatoarelor. Sunt clasificate NEMA 3 pentru protecție împotriva prafului și reziduurilor și sunt clasificate IP54 pentru a proteja componentele electrice sensibile împotriva deteriorării. Aceste ansambluri au butoane acționate frontal pentru a asigura o reglare ușoară și sigură și sunt disponibile în variante de acțiune momentană și întreținută pentru a preveni rănile accidentale.